Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.5010Z Bündel-Ø-Bereich 9mm (max) Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     615-W634391
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.5010Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kash
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Kabelhalter mit Kleber

Features:
Klar, Transparent
Saugnapf

Bündel-Ø-Bereich 9 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 25 mm x 50 mm
Herst.-Teilenr.:
1.1.5010Z
Typ:
1.1.5010Z
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
9 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Klar + Transparent
Produkt-Art:
Saugnapf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,50*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 9,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.