Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Rändelmutter 11S031 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W634871
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Selbstklebende Kabelschellen
rändelmutter ohne norm

Features:
Schwarz
Rändelmutter


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maßangaben:
Ø 16 mm
Herst.-Teilenr.:
11S031
Typ:
11S031
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Rändelmutter
Weitere Suchbegriffe: Kash, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,35*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,37*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.