Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.6001.01.90 Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W63620
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.6001.01.90
EAN/GTIN:
     4009816005212
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet.
Features:
Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
160 mm
Länge:
15 mm
Breite:
34 mm
Montageart:
Wand
Außentemperatur:
- 10 - + 50 °C
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gewicht (Station):
7 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, frostschutzthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 2,46*
2 Tage
256
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.