Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2001.54 Thermometer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W63626
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2001.54
EAN/GTIN:
     4009816009302
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
innen außen thermometer
Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.
Features:
Aus Metall gefertigt (schwere Ausführung, wetterbeständig)
Silbern lackiert
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
195 mm
Länge:
16 mm
Breite:
48 mm
Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Montageart:
Wand
Material:
Metall
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Innentemperatur + Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Grau
Gewicht (Station):
99 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 04009816009302, TFA Dostmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 10,09*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 10,10*
8 Tage
28
€ 6,99*
ab € 13,53*
€ 19,50*
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 29,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.