| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W643051 Herst.-Nr.: 336950 EAN/GTIN: 4260005856859 |
| |
|
| | |
| Licht- und Windsensor inklusive Grenzwertschalter zum Aufbringen auf die Hutschiene. Die Sensibilitätseinstellungen können sehr einfach am Gerät vorgenommen werden. Ideal als Kombi-Gerät für Markisen oder Jalousien. Inklusive Doppeltaster zur Einstellung und Steuerung. Features: Einfache Schwellenwerteinstellung direkt am Grenzwertschalter Wind- und Sonnenüberwachung im praktischen Kombigerät Vorrangigkeit des Windbefehls für einen optimalen Schutz Ihrer Anlage Lieferumfang: Grenzwertschalter für die DIN-Hutschiene · Kombisensor Sonne/Wind · Montagematerial · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868 MHz | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Besonderheiten: | inkl. Windsensor + inkl. Sonnensensor | Montageart: | Hutschiene | Betriebsspannung: | 230 V | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Grenzwertschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260005856859, Kaiser Nienhaus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,58* | € 126,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,01* | € 126,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,32* | € 140,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,80* | € 145,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,54* | € 162,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|