Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 3 6874352 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 52 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W660032
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874352
EAN/GTIN:
     4031101943206
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 3 Schnürstiefel 68743 S3 CI SRC Weite 12

- Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel
mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,
Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden
Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der
Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus
Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges
Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit
besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und
der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie
(Rebound) über die gesamte Zwischensohle und
optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine
biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil,
Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop
Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser
bei Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro
zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren
Halt und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner
35 Megaohm
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach
aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die
Flexibilität des Schuhs
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb
aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen
Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
– kompakt, anatomisch geformt, mit guter
Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr
Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-
Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung
und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des
stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

- Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu
entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die
klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie
Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher
Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Kragen
aus abriebfestem Textil

- Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen
- Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie
in den Weiten 10 bis 12
- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,
orthopädische Einlagen und individuelle
Veränderungen der Laufsohle wie z.B.
Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder
Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere
Lösungen

- Art.-Nr. 68743
- Weite 12
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größe 38 - 52
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Wasserstop
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
12
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
52
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 125,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 125,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 126,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,21*
€ 130,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,88*
€ 136,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,83*
€ 149,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,51*
€ 145,79
pro Paar
ab 3 Paar
€ 122,03*
€ 145,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,82*
€ 127,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,05*
€ 116,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.