Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 3 6873349 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 49 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W660142
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6873349
EAN/GTIN:
     4031101945170
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 3 Schnürstiefel 68733 S3 CI SRC Weite 12

- Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel
mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,
Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden
Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der
Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus
Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten
Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse,
guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die
gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den
geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine
biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil,
Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop
Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei
Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum
Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt
und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner
35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material:
durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus
Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität
und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und
optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-
Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und
sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des
stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

- Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu
entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die
klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie
Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen-
und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz
aus perforiertem Leder

- Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen
- Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie in den
Weiten 10 bis 12
- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,
orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen
der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen-
oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere
Lösungen

- Art.-Nr. 68733
- Weite 12
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größe 38 - 52
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + orange
Material (Details):
Wasserstop
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
12
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Schuhgröße (EU):
49
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 120,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 120,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 122,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,12*
€ 123,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,42*
€ 125,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,11*
€ 142,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,23*
€ 141,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,88*
€ 137,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,10*
€ 125,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490749
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490849
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490949
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.