| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W667782 Herst.-Nr.: 72270008 EAN/GTIN: 4018754043880 |
| |
|
| | |
| · zum sauberen, gratfreien Ausbohren von Schweißpunkten durch selbstschneidende Zentrumsspitze · kein Abgleiten am Schweißpunkt · nachschleifbar Features: zum sauberen, gratfreien Ausbohren von Schweißpunkten durch selbstschneidende Zentrumsspitze kein Abgleiten am Schweißpunkt nachschleifbar Lieferumfang: 1x Nr. 12730 SCHWEISSPUNKTBOHRER, Schweißpunktbohrer Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Schaft-Ø: | 8 mm | Produkt-Art: | Schweißpunkt-Bohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, 12730 SCHWEISSPUNKTBOHRER, Blechschälbohrer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,90* | € 22,28* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,45* | ab € 17,86* | € 22,63* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,76* | € 24,08* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,49* | € 24,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,45* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 3,352* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|