Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W669232 Herst.-Nr.: 9143300 EAN/GTIN: 4031101944258 |
| |
|
| | |
| uvex i-guard+ kit 9143 - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht - dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband, kann die Brille je nach Gefährdung am Arbeitsplatz als Bügelbrille oder Vollsichtbrille getragen werden - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4) - erhöhte mechanischer Festigkeit - Kennzeichnung BT - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Sche ibe - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm - metallfrei - Kit bestehend aus einer uvex i-guard+ mit zusätzlichem Bügelpaar - Fassung anthrazit, blau / W 166 34 B CE - Bügel anthrazit, blau / W 166 F CE - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 BKN CE - Beschichtung uvex supravision excellence Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + blau + weiß | Scheibentönung: | klar | Material: | Polycarbonat | Herstellerfarbe: | Grau + Blau | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 04031101944258, uvex, i-guard+, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,62* | € 18,52* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,02* | € 18,53* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,01* | € 18,58* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,42* | € 19,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,16* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|