Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76946 LEGO® JURASSIC WORLD™ Blue & Beta in der Velociraptor-Falle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W670732
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76946
EAN/GTIN:
     5702016913521
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Kinder, die sich für Dinosaurier und coole Fahrzeuge begeistern, werden dieses LEGO Jurassic World Blue & Beta in der Velociraptor-Falle (76946) Spielzeug lieben. Das von einer spannenden Szene aus dem Film Jurassic World: Ein neues Zeitalter inspirierte Set enthält ein baubares Spielzeugauto, ein Fahrrad und einen Dinosaurierkäfig mit Fallenfunktion sowie 2 Dinosaurier-Figuren und Hühnerkeulen als Dinosaurierköder.

Dieses coole Dino-Spielzeug enthält 2 Minifiguren: Rainn Delacourt mit einem Betäubungsgewehr als Zubehör und Maisie. Der bewegliche Dinosaurier Velociraptor 'Blue' mit beweglichen Beinen, Armen und Kopf sowie die Dinosaurierfigur Beta ermöglichen stundenlanges, spannendes Rollenspielen. Das Set enthält ein Hühnerkeulen-Zubehörteil, das als Köder verwendet werden kann, um den Velociraptor Beta in dem Käfig, der am Pickup befestigt ist, zu fangen, während der andere Dinosaurier - Blue - mit dem Fahrrad weggefahren wird. Alles mit der Hilfe von Maisie und Rainn Delacourt!

Dieses LEGO Jurassic World Spielzeug ab 6 Jahren enthält eine leicht verständliche Anleitung, mit der Kinder selbstständig und sicher bauen können. Das Set lässt sich hervorragend mit anderen LEGO Jurassic World Konstruktionsspielzeugen kombinieren, um noch mehr Action zu bieten. Es ist ein ideales Geschenk für Kinder ab 6 Jahren, perfekt für Anfänger und alle jungen Fans von LEGO Jurassic World, die Dinos und Spielzeugfahrzeugen lieben.
Der Pickup ist über 6 cm hoch, 14 cm lang und 6 cm breit.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blue & Beta in der Velociraptor-Falle
Altersklasse:
ab 6 Jahre
LEGO Teile:
181
Produkt-Art:
LEGO® JURASSIC WORLD™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Jurassic World, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 19,08*
€ 25,83*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 20,23*
€ 27,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 29,37*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 23,06*
€ 30,72*
€ 6,78*
ab € 23,78*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.