Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76944 LEGO® JURASSIC WORLD™ T. Rex Ausbruch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W670742
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76944
EAN/GTIN:
     5702016913439
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Kinder, die Dinosaurier und coole Fahrzeuge lieben, werden mit diesem LEGO Jurassic World Set T. Rex Ausbruch (76944) viel Spaß beim Bauen haben. Dieses kreative Spielzeug für Kinder ab 4 Jahren bietet stundenlangen Spielspaß und viele Elemente, mit denen Kinder die coole Jurassic World Szene nachbauen können. Das Set enthält einen Spielzeug-Flughafen und einen aufklappbaren Käfig, der mit dem Spielzeug-Hubschrauber und dem Spielzeugauto transportiert werden kann, einen zusammenklappbaren Zaun, einen Spielzeug-T. Rex und weiteres Zubehör.

Das Set wird mit 3 LEGO Minifiguren geliefert, mit denen deine Kinder spielen können: Owen Grady, Zia Rodriguez und ein Wildhüter. Sie brauchen Hilfe, um die Dinosaurier-Figur zu stoppen, der ausbricht und den zusammenklappbaren Zaun durchbricht!

Mit so vielen Details und Baumöglichkeiten werden junge Dinosaurier-Fans zum fantasievollen Spielen angeregt. Die klaren, bebilderten Anleitungen sind ideal für Kinder, die gerade erst lesen lernen, und die interaktiven digitalen Anleitungen, die in der kostenlosen LEGO Bauanleitungs-App verfügbar sind, machen das Bauen der Modelle zu einem besonderen Vergnügen.

LEGO Jurassic World Sets für Kinder ab 4 Jahre eignen sich ideal als Geschenk, um kleine Kinder in das Universum ihrer Lieblingsfilme, Fernsehfiguren und Alltagshelden einzuführen. Die Modelle sind mit Startbaustein ausgestattet, so dass Anfänger mit ein wenig Hilfe eines Erwachsenen oder älteren Geschwistern bauen können.
Der Flughafen ist über 15 cm hoch, 16 cm breit und 6 cm tief und der T. Rex ist über 11 cm hoch.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T. Rex Ausbruch
Altersklasse:
ab 4 Jahre
LEGO Teile:
140
Produkt-Art:
LEGO® JURASSIC WORLD™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Jurassic World, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 30,37*
€ 39,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,58*
€ 44,34*
€ 6,78*
ab € 33,87*
€ 44,36*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 34,67*
€ 45,32*
1 Tag
38
€ 4,79*
ab € 35,19*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.