| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W672822 Herst.-Nr.: 10106828 EAN/GTIN: 4007686028102 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | sechseckig, vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10106828 | Typ: | EMMU 8 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M8 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007686028102, Wiska, EMMU 8 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1539* | € 0,2201* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1704* | € 0,2404* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1923* | € 0,2723* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,1689* | € 0,3356* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,35* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|