Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50101021 EE 10-03 Erdungseinsatz schlagfest M12 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W677382
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50101021
EAN/GTIN:
     4007685089227
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50101021
Typ:
EE 10-03
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Erdungseinsatz
Größe:
M12
Produkt-Art:
Erdungseinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007685089227, Wiska, EE 10-03
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 6,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,0285*
€ 6,1981*
€ 3,90*
ab € 4,62*
€ 6,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.