| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W677952 Herst.-Nr.: 50084649 EAN/GTIN: 4007685846493 |
| |
|
| | |
| Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | gerade | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50084649 | Typ: | EE 18-06 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Erdungseinsatz | Größe: | M18 | Produkt-Art: | Erdungseinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685846493, Wiska, EE 18-06 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,4698* | € 3,8161* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,54* | € 3,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,88* | € 4,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,65446* | € 5,54446* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,62* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|