Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110195 Abzweigkasten (L x B x H) 86 x 44 x 41mm Grau IP55 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679282
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110195
EAN/GTIN:
     4007686147865
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Außeninstallation.
Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen.
Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Überkopfmontage nicht verloren gehen.
Die KA-Serie ist in verschiedenen Größen und Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
86 mm
Farbe:
grau
Breite:
44 mm
Ausführung:
rechteckig
Schutzart:
IP55
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-30 °C - +60 °C
Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, Wiska, KA 006/3xZER LG, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,396*
€ 10,556*
€ 3,90*
ab € 7,64*
€ 10,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,876*
€ 11,206*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.