Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109964 BCI-H-07-BK Wellrohr Schwarz 6.5mm 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679562
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109964
EAN/GTIN:
     4007686105292
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
V1
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109964
Typ:
BCI-H-07-BK
Temperaturbereich:
-50 - +110 °C °C
Biegeradius:
15 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei
Innen-Ø:
6.5 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Wiska, BCI-H-07-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,4664*
€ 3,0364*
50
Frei Haus
ab € 2,5648*
€ 3,1548*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 3,1584*
€ 3,9028*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7026*
€ 4,0226*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,9028*
€ 4,64433
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,8612*
€ 4,59483
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,8198*
€ 4,54556
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,7884*
€ 4,5082
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,1584*
€ 3,7585
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 195,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.