Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deeper Smart PRO Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W682681
Hersteller:
     deeper
Herst.-Nr.:
     005-1001011
EAN/GTIN:
     4779032950244
Suchbegriffe:
Fischfinder
Deeper Smart Sonar Pro
Deeper Smart Sonar Pro verwendet eine Wlan Verbindung, um eine große Distanz zwischen dem Deeper Gerät und seinem Nutzer sicherzustellen. Es wurde so konzipiert, dass es auf der Wasseroberfläche treiben kann und die gesamte Untergrund- und Wasserstruktur scannt – Tiefe, Temperatur, Untergrundstruktur, Fisch – und im Anschluss alle Informationen unmittelbar an Ihr Smartphone oder Tablet weiterleitet. Deeper Smart Sonar PRO ist ein vielseitiges Gerät perfekt für das Angeln vom Ufer oder Kayak aus oder zum Eisangeln.

WLAN Vorteil
Deeper Smart Sonar PRO nutzt die WLAN Verbindung, um noch genauere Daten an Ihr Smartphone zu übermitteln. Die WLAN Verbindung sichert eine stabile Verbindung zwischen dem Deeper Gerät und seinem Nutzer von bis zu 100 m.

Hi-Res Bodenstruktur
Deeper Smart Sonar PRO ist ausgestattet mit einer höheren Scan-Auflösung, die Objekte in einer Distanz von bis zu 1,3 cm separiert, was eine Aufnahme von kleineren Elementen unter Wasser ermöglicht. So wissen Sie genau, was Sie gerade angeln.

Extreme Tiefen verfolgen
Deeper Smart Sonar PRO treibt auf dem Wasser und scannt unterhalb der Oberfläche bis zu 80 m in der Tiefe, so dass Sie alle Unregelmäßigkeiten ausfindig machen und somit die produktivsten Angelbereiche erkennen können.

Kostelnlose Offline Karte
Durch die Bedienung des Boat Modus verknüpft die Deeper App PRO Unterwasser-Daten mit GPS Daten des Smartphones und erstellt Echtzeit bathymetrische Karten, die direkt auf dem Bildschirm des Smartphones angezeigt werden. Alle Karten können kostenlos heruntergeladen werden, wenn Sie die Deeper App nutzen.

Kabelloses Castable Sonar
Deeper Smart Sonar PRO ist ein kleines und ultra-leichtes Gerät, das kinderleicht anzubringen und zu bedienen ist, und perfekt für das Auswerfen mit allen Standard-Angeln geeignet ist. Es hat dieselbe Größe wie sein Bluetooth-Vorgänger, aber ist mit einer Reihe von erweiterten Funktionen ausgestattet. Somit können Sie sogar beim Angeln vom Festland aus auf genaue Echolot-Daten zugreifen, was bisher nur auf Bedienpulten von teuren Fischerbooten möglich war.

Interner WLAN Zugangspunkt
Sie brauchen keine WLAN Internetverbindung oder mobile Daten an Ihrer Angelstelle! Das Deeper Gerät verfügt über einen interen WLAN Zugangspunkt, mit dem Sie sich über Ihr Smartphone oder Tablet verbinden können. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihr WLAN auf Ihrem Smartphone anzuschalten und die Verbindung mit dem Deeper Zugangspunkt herzustellen. Sie können Ihr Deeper Gerät überall auf der Welt verbinden, sogar im Amazonas-Regenwald.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie eine kürzere Verbindungsreichweite feststellen, schalten Sie die Mobile Data oder / und den Wi-Fi-Assistenten auf Ihrem Smartphone aus. Weder zelluläre Signale noch eine Datennutzung sind erforderlich, wenn Sie das Deeper-Gerät verwenden.

Höhere Scan-Frequenzen
Alle Unterwasser-Details liefern Ihnen wichtige Hinweise dahingehend, wo sich der Fisch versteckt haben könnte. PRO ist mit einer doppelten Scan-Frequenz bis zu 15 Scans/S verstärkt, so dass Sie auch schnellere Objekte unter Wasser besser einfangen können. Somit können Sie alle Fische verfolgen, die an Ihrem Radar vorbei schwimmen.

Cleveres Angeln
Die Deeper App ist mit den meisten iOS und Android Smartphones und Tablets kompatibel, so dass Sie jederzeit Ihr Gerät angemessen aktualisieren können. So bekommen Sie die neuesten Funktionen und beste Leistungsfähigkeit Ihres Sonars, indem Sie es auf dem neuesten Stand halten und es immer mit der neuesten Software ausstatten. Schließen Sie sich der cleveren Angler-Gemeinschaft online an und
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Sonarfrequenz:
90 + 290 kHz
Schnittstellen:
WLAN + Micro USB
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebstemperatur (max.):
40 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: deeper, Smart PRO, Echolot, GPS Angeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,45*
€ 340,31*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 340,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.