| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W687132 Herst.-Nr.: 40171111 EAN/GTIN: 4018754281893 |
| |
|
| | |
| · Ratschen-Ringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten · Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant · 72 Zähne, Arbeitswinkel 5° · Maulstellung 15° · Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels · Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion · Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil · Griffige, hautsympathische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish · Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig · Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: Ratschen-Ringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant 72 Zähne, Arbeitswinkel 5° Maulstellung 15° Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil Griffige, hautsympathische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt Chr Lieferumfang: 1x Nr. 17F 11 FLACH, Ratschen-Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | Anzahl Zähne: | 72 | Material: | Chrom-Stahllegierung | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Ringratschenmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringschlüssel stahlwille, ratschenmaulschlüssel, 04018754281893, Stahlwille, 17F 11 FLACH, ring-gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,81* | € 13,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,84* | € 13,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,25* | € 14,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,23* | € 14,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,09* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|