Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W687972 Herst.-Nr.: 40084141 EAN/GTIN: 4018754019021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A · Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt · Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion · Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil · Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish · Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig · Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 13 41, Ring-Maulschlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Stahllegierung | DIN-Norm: | DIN 3113-A | Material-Eigenschaft: | verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 41 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel sw41 stahlwille, ratschenmaulschlüssel, stahlwille ratschenmaulschlüssel, Stahlwille, 13 41, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 48,28* | € 59,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 49,25* | € 60,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 49,38* | € 60,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 50,29* | € 61,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 50,55* | € 61,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|