Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Wizard C2 Pro Magnet White LED Handlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 2500lm 4800h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691822
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F08701C
EAN/GTIN:
     6957713002613
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Das Modell hat eine unglaubliche Helligkeit von bis zu 2500 Lumen und eine Lichtreichweite bis 131 Meter Kann mithilfe eines magnetischen USB-Kabels von jeder beliebigen USB-Stromquelle aufgeladen werden. Dank eines starken Magneten in der hinteren Abdeckung kann die Taschenlampe an jeder Metalloberfläche befestigt werden.

Das Set enthält eine bequeme Stirnbandhalterung, einen Clip zum Anbringen an Kleidung oder Rucksack und eine Fahrradhalterung ABM-01. Wizard C2 Pro ist mit der Helmhalterung AHM-02 kompatibel und für Bauarbeiten geeignet.

Innovatives optisches System: höhere Lumenleistung, größere Reichweite des Lichtstrahls bei komfortabler, breiter Hintergrundbeleuchtung.
Maximale LED-Effizienz: nun die beeindruckenden 2500 Lumen statt 1800 Lumen bei Wizard v3 Pro.
Neues Gehäuse: optimiertes Kopfelement für bessere Wärmeableitung und helles Licht mit mehr Lumen.

Vergrößerte Seitentaste: weichere und komfortablere Bedienung.
Verbesserte Elektronik und Software: Betriebszeit und Helligkeit wurden erhöht.
Intuitive Bedienung: direkt nach dem Auspacken einsatzbereit, Möglichkeit zum Umschalten auf professionelle, erweiterte Bedienung mit 12 Modi.
Doppelfedersystem: Zuverlässiger Batteriekontakt mit dem LED-Driver für zusätzlichen Schutz vor Sturzschäden.
Neue magnetische Aufladung: Aufladung nun doppelt so schnell (3 h 40 min).

Pro Leistungsstarke Elektronik gewährleistet einen beeindruckenden Lichtstrom von 2500 Lumen und einen Rekordbetrieb von 200 Tagen im Glühwürmchen-Modus.
Pro Mehrfarbige Anzeige der hohen Temperatur und des Batteriestatus, die seit 25 Jahren in Betrieb ist, hilft bei der Ortung der Taschenlampe im Dunkeln.
Komfortable breitstrahlende TIR-Optik, kratzfestes gehärtetes Glas mit Aufhellungsbeschichtung.
Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung jedes 18650 Li-Ion-Akkus und bietet selbst bei magnetischem Kontakt mit Metallgegenständen vollständigen Kurzschlussschutz.

Aktiver Echtzeitschutz gegen Überhitzung über 58 °C und Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand.
Komplett wasser-, schmutz- und staubgeschützt - die Taschenlampe funktioniert auch in einer Wassertiefe von 10 Metern noch.
Zuverlässiger und wasserdichter Magnetanschluss.
Akku 18650 Li-Ion (3500 mAh) im Set.
Features:
Lichtstrahl bis zu 2500 Lumen
Lichtreichweite bis zu 131 Meter
Betriebsdauer bis 200 Tage mit nur einer Akkuladung
Magnetische USB-Aufladung und Akku 18650 Li-Ion 3500 mAh im Set
Lieferumfang:
Armytek Wizard C2 Pro Magnet
18350 Li-Ionen Battery 3500 mAh
Magnetisches USB-Kabel
Stirnband
Halteclip
Ersatzdichtringe (2 St.)
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
112 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
65 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
2500 lm
Leuchtweite (High):
131 m
Leuchtdauer (High):
160 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
mit Magnethalterung
Leuchtdauer (max.):
4800 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: akku handlampe armytek, handlampe akku, handlampe, ArmyTek, Wizard C2 Pro Magnet White, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 108,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 108,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.