| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W692052 Herst.-Nr.: WMM30CN120-00E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch austauschbare AC-Stecker sind die Geräte weltweit einsetzbar.
Mit einer Leistungsaufnahme von nur 75 mW im Leerlauf und hohen durchschnittlichen Wirkungsgraden entsprechen die Geräte den ErP-Richtlinien und den DoE VI-Standards. Die WMM-Netzteile haben einen AC-Eingang der Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) und eignen sich dadurch u. a. auch für Anwendungen in der klinischen und häuslichen Krankenpflege. Features: ErP-, CEC- und EISA-konforme Modelle AC-Weitbereichseingang Länderspezifische Eingangsstecker Medizinische Zertifizierungen Isolation Eingang/ 4kV (2MOPP) Alternative sstecker und Kabelkombinationen verfügbar Schutzklasse II Eingangsspannungsbereich von 90 -264Vac Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Höhe: | 43.25 mm | Länge: | 96.7 mm | Breite: | 58 mm | Nennspannung: | 5 V/DC | Gewicht: | 200 g | RoHS-konform: | Ja | Typ: | WMM30CN120-00E | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.): | -25 °C | Ausgangsstrom (max.): | 2.5 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 80 V/AC | Produkt-Art: | Steckernetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,79* | € 28,46* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,09* | € 28,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,89* | € 28,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 34,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 25,98* | € 37,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|