Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Hygiene Paradise Foam Slim HD4012-03 Seifenspender 500ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W695862
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     HD4012-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Features:
CWS Seifenspender Paradise Foam Slim mit Armhebel
Easy-Cleaning-System und Füllstandsanzeige
Fassungsvermögen: 500 ml
Maße (BxHxT): 9,36 x 32,88 x 11,04 cm
Lieferumfang:
CWS Seifenspender Paradise Foam Slim mit Armhebel
Hinweise:
Lieferung ohne Befüllung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
500 ml
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, 02050007262787, CWS Hygiene, Paradise Foam Slim, Sensorseifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.