Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075576339 4058075576339 LED-Panel (Erweiterung) 6.5W Warmweiß bis Kaltweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W696952
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075576339
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken

Features:
Unterbau-Erweiterungs-Panelleuchte mit Wifi-Technologie
Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700 - 6.500 K
Dimmbar
Hinweise:
Nicht austauschbar
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Höhe:
7.5 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
428 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Panel (Erweiterung)
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 35,35*
8
€ 5,95*
ab € 32,32*
€ 39,46*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 32,93*
€ 40,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 42,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,20*
€ 47,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.