Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W703401 Herst.-Nr.: 93941 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Passende Gegenmutter bitte separat bestellen. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP69K | Herst.-Teilenr.: | 93941 | Typ: | HELUTOP® HT | Temperaturbereich: | -20 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Klemm-Ø (max.): | 21 mm | Klemm-Ø (min.): | 15 mm | Gewinde-Länge: | 10 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 36 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M32 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helukabel, HELUTOP® HT, helutop, verschraubung metrisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,00* | € 1,45* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,71* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 1,66* | € 2,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,31* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|