Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 903535 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz, mit Vibrationsschutz M25 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W703681
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Hinweise:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
903535
Typ:
HELUTOP® HT
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit reduziertem Dichteinsatz + mit Vibrationsschutz
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Helukabel, HELUTOP® HT, helutop, verschraubung metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5382*
€ 0,7482*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,88*
1 Tag
117
2
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
97819
ab € 0,0703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.