Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W704161 Herst.-Nr.: 90712 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 90712 | Typ: | KMK-PA-MB PG | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Polyamid | Besonderheiten: | mit Bund | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Schlüsselweite (Metrisch): | 24 mm | Kategorie: | Gegenmutter | Innengewinde: | PG11 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6, Helukabel, KMK-PA-MB PG, helutop, kontermutter bund |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0814* | € 0,121* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0916* | € 0,1342* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0815* | € 0,1696* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 191,91* | € 233,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|