Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG4162 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001Hz - 160MHz Sinus, Rechteck, Puls, Rausch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70432
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG4162
EAN/GTIN:
     4016138820218
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Der Arbiträr-Funktionsgenerator DG4162 verfügt über 2 Ausgangskanäle mit zuschaltbarer Frequenz- und Phasenkopplung sowie einen internen Speicher. Neben den typischen Signalfunktionen Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Rauschen und Harmonische sind über 140 arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall usw. bereits vorprogrammiert.
Features:
2 Kanäle
Bandbreite 160 MHz
14 bit Vertikal-Auflösung
Integrierter Frequenzzähler
Lieferumfang:
Netzkabel · USB-Kabel · BNC-Kabel (1 m) · CD mit Software und Anleitung · Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
161 mm
Breite:
313 mm
Gewicht:
3.2 kg
Frequenz (max.):
160 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 µHz - 4 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Sinus + Rechteck + Puls + Rauschen + Arbiträr + Dreieck
Schnittstellen:
USB + USB-Host + LAN
Frequenz-Bereich ARB:
1 µHz - 40 MHz
Externe Frequenz-Messung:
1 µHz - 200 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 µHz - 160 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
<8 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 µHz - 50 MHz
Klirr-Faktor Sinus:
<0.1 %
Interne Modulation:
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM
Signal-Ausgangsform:
Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Rauschen, Harmonische, Arbiträr
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Rigol, arbiträr, arbiträr-generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.067,07*
€ 1.189,92*
Frei Haus
ab € 1.101,38*
€ 1.189,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.085,16*
€ 1.189,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,92*
€ 1.416,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,97*
€ 1.395,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.160,92*
€ 1.381,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,46*
€ 1.327,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,69*
€ 1.288,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,20*
Sonstiges
k.A.
DGL-52010
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.