Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8118-008.61 LED-Drehdimmer Weiß Schaltleistung (min.) 5W Schaltleistung (max.) 100W 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W729441
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8118-008.61
EAN/GTIN:
     4011644006682
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
interbär schnurdimmer
dimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Betätigung durch Drehen
Durchmesser:
33 mm
Typ:
8118-008.61
Material:
Kunststoff
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
100 W
Produkt-Art:
LED-Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: interBär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.