Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichia NSDW570GS-K1 LED bedrahtet Weiß Rund 5mm 140° 70mA 3.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73855
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NSDW570GS-K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet nichia
Eine der wenigen hochbestrombaren 5 mm LEDs am Markt mit einer außerordentlich hohen Lichtausbeute.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
NSDW570GS-K1
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Nicht gefärbt + Klar
Durchlassstrom I(F):
70 mA
Durchlassspannung U(F):
3.4 V
Abstrahlwinkel:
140 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
28 lm
Farb-Temperatur:
5000 K
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Nichia, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
398
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,70*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,26*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,09*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,031*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.