Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichia NSPA310S LED bedrahtet Amber Rund 3mm 6700 mcd 30° 20mA 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73857
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NSPA310S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet nichia
led bedrahtet
led bedrahtet bernstein
Der Klassiker im 3 mm Gehäuse. Höchste Qualität und Lebensdauer.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Typ:
NSPA310S
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Nicht gefärbt + Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
6700 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
590 nm
Herstellerfarbe:
Amber
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Nichia, 829-4281, LED 3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
662
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,25*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,80*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,63*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0922*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0415*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.