Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 405183 Kohleschicht-Widerstand 270Ω axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73962
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     405183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand

Features:
Bauform 0411
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
405183
Widerstand:
270 Ω
Bauform:
0411
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050000095993, Weltron, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0756*
8 Tage
1000
375
€ 6,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0961*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.