Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron VG067TL1B200R VG067TL1B200R Trimmer linear 0.2W 200Ω 240°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74319
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     VG067TL1B200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
8.1 mm
Breite:
6.8 mm
Typ:
VG067TL1B200R
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
200 Ω
Belastbarkeit:
0.2 W
Toleranz ±:
25 %
Anschluss:
Print
RM:
5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
240 °
Weitere Suchbegriffe: Weltron, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,43*
7 Tage
100
84
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.