Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W744561 Herst.-Nr.: 63502161220 EAN/GTIN: 4014586386782 |
| |
|
| | |
| Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. StarlockPlus-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeugen mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme sowie für alle FEIN MultiTalent und MultiMaster bis 04/16. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte. Weitere Informationen: | | Material: | Bimetall | Werkzeugaufnahme: | SLP | Material-Eignung: | Holz + Gipskarton + Kunststoff | Passend für Marke: | Fein | Passend für Modell: | SuperCut + MultiMaster | Sägeblatt-Breite: | 65 mm | Produkt-Art: | Tauchsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 30,20* | € 38,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 30,24* | € 38,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,96* | € 39,23* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 32,37* | € 41,69* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,75* | € 41,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|