Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W748351 Herst.-Nr.: 63502125210 EAN/GTIN: 4014586389516 |
| |
|
| | |
| Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeugen im Markt. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 75 mm | Material: | Hartmetall | Werkzeugaufnahme: | SL | Passend für Marke: | Fein + Makita + Bosch + Milwaukee + Metabo | Passend für Modell: | MultiMaster | Sägeblatt-Breite: | 1.2 mm | Produkt-Art: | Segmentsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,97* | € 26,66* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,49* | € 28,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,53* | € 28,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,61* | € 32,50* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,72* | € 32,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|