Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo precision cut wood - classic 628060000 Kreissägeblatt 216 x 30 x 1.8mm Zähneanzahl: 40 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W749831
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628060000
EAN/GTIN:
     4007430241702
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz. Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
216 mm
Material (Details):
HW/CT
Anzahl Zähne:
40
Dicke:
1.8 mm
Zahnteilung:
Wechselzahn
Zahnform:
Wechselzahn
Innen-Ø:
30 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Schnittbreite:
2.4 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, 04007430241702, Metabo, precision cut wood - classic
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,99*
1 Tag
129
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,00*
3 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 7,73*
€ 11,36*
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 11,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.