Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22203 N Gleis (ohne Bettung) Gerades Gleis 104.2mm 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W75019
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22203
EAN/GTIN:
     9005033222031
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise

Features:
Holzschwellenimitation
Schienen mit Neusilberlegierung
Weitere Informationen:
Länge:
104.2 mm
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
22203
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n, Fleischmann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 23,42*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 23,43*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 39,82*
€ 50,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,48334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.