Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Lauflernhilfe/Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W754721
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056445
EAN/GTIN:
     4004943564458
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Der BIG-Bobby-Car Walker ist das 2-in-1 Zubehör für alle BIG-Bobby-Car und ist Lauflernhilfe und Rückenlehne in einem. Durch seine spezielle Funktion unterstützt er Kinder ab 12 Monaten bei ihren ersten Schritten.

Mit wenigen Handgriffen wird der BIG-Bobby-Car Walker an der hinteren Anhängerkupplung des BIG-Bobby-Car angebracht. Durch die breite Grifffläche können sich die Kleinen problemlos abstützen und beim Schieben des Fahrzeuges ihre ersten Schritte perfektionieren. Die Griffhöhe beträgt 40 cm. Dank des durchdachten Kippschutzes sind die Kinder sicher gegen ein Umkippen des Fahrzeuges geschützt. Mit dem beigefügten Adapter lässt sich zudem die Lenkung feststellen. Gleichzeitig ist der BIG-Bobby-Car Walker als Rückenlehne für das BIG-Bobby-Car geeignet.

Der BIG-Bobby-Car Walker ergänzt die breite Auswahl an Zubehörartikeln für das BIG-Bobby-Car perfekt und passt an alle Fahrzeuge der Reihe Classic- und New. Er wird wie das geliebte Rutscherauto aus hochwertigem, umweltfreundlichen Kunststoffmaterial in Deutschland hergestellt.
Features:
Passend zu allen BIG-Bobby-Car Classic + New
Inklusive Adapter zur Lenkblockierung
Ab 1 Jahr
Lieferumfang:
BIG-Bobby-Car Walker + Anleitung.
Hinweise:
BIG-Bobby-Car ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
425 mm
Länge:
195 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
130 mm
Gewicht:
368 g
Altersklasse:
ab 12 Monaten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Rückenlehne
Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, BOBBY-CAR-WALKER, Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 17,61*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 17,62*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,52*
€ 28,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.