Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206JR-07680KL RC1206JR-07680KL Kohleschicht-Widerstand 680kΩ SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W75663
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-07680KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
RC1206JR-07680KL
Widerstand:
680 kΩ
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand yageo, dickfilmwiderstand, Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00384*
€ 0,02062*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0435*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 78,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.