Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo PS 18000 SN 251800000 Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 11m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W76433
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     251800000
EAN/GTIN:
     4003665502311
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Metabo Ersatzteile
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe ist ausgestattet mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einem ergonomischem Tragegriff. Einsatzmöglichkeiten sind das Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.
Features:
Max. Fördermenge 18000 l/h
Max. Förderhöhe 11 m
Max. Feststoffgröße 35 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
379 mm
Gewicht:
7.8 kg
Durchmesser:
200 mm
Max. Kabellänge:
10 m
Druckanschluss:
44,9 mm (1 1/2") IG
Max. Feststoffgröße:
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
1100 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
7 m
Förderhöhe (max.):
11 m
Fördermenge (max.):
18000 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 247,84*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 217,50*
€ 247,85*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 226,15*
€ 256,28*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 264,47*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 235,13*
€ 265,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.