Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo TP 12000 SI 251200009 Schacht-Tauchpumpe 11700 l/h 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W76437
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     251200009
EAN/GTIN:
     4003665401553
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern. Die Tauchpumpe ist ausgestattet mit einem Kunststoff-Gehäuse, einem integriertem Schwimmerschalter und einer Rückschlagklappe mit automatischer Entlüftung. Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 cm). Einsatzmöglichkeiten sind das Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.
Features:
Max. Fördermenge 11700 l/h
Max. Förderhöhe 9 m
Flachsaugend, 2-3 mm Restwasserstand
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Länge:
230 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
5.1 kg
Max. Kabellänge:
10 m
Druckanschluss:
39,0 mm (1 1/4") IG
Max. Feststoffgröße:
0 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja (integriert)
Leistungsaufnahme (P1):
600 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
7 m
Förderhöhe (max.):
9 m
Fördermenge (max.):
11700 l/h
Produkt-Art:
Schacht-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, metabo flachsaugpumpe, klarwasserpumpen, Metabo, TP 12000 SI, hochwasserpumpe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 198,57*
€ 4,90*
ab € 164,68*
€ 198,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 200,53*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 168,44*
€ 200,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,42*
€ 207,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.