Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung Polyamid 6.6 Transparent 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W764681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1408786
EAN/GTIN:
     4016139055428
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Lieferumfang:
2x Zugenlastungsklemme + 2x M3 Schrauben
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.30 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
transparent
Breite:
5.40 mm
Montageloch:
3.2 mm
Herst.-Teilenr.:
1408786
Typ:
1408786
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 13,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 13,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.