Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Kohleschichtwiderstand
>
Artikel
400360 Kohleschicht-Widerstand 8.2kΩ axial bedrahtet 0204 0.1W 5%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-W77287
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
400360
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
400360
Widerstand:
8.2 kΩ
Bauform:
0204
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Kohleschichtwiderstände
Weitere Suchbegriffe:
02050000092756
,
Kohlewiederstand
,
Kohlewiderstand
,
Widerstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,0493
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,0466
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen