Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400548 Kohleschicht-Widerstand 270kΩ axial bedrahtet 0204 0.1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W77316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
400548
Widerstand:
270 kΩ
Bauform:
0204
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050000092930, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0311*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,0496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.