Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 5-063-13 SMD-Pinzette 58 SA-ESD Abgerundet 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78690
Herst.-Nr.:
     5-063-13
EAN/GTIN:
     4250838505550
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
16 g
Spitzenform:
Abgerundet
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Spitzen-Länge:
13 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Backenbreite:
3.5 mm
Typ:
58 SA-ESD
Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, pinzette isoliert, 04250838505550, Bernstein Tools for Electronics, 834-8177
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,69*
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,70*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 14,32*
€ 8,95*
ab € 9,87*
€ 14,49*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 8,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062-13
ab € 10,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 10,99*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 8,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-072-13
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.