Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-063 SMD-Pinzette 58 SA Abgerundet 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78694
Herst.-Nr.:
     5-063
EAN/GTIN:
     4250838505543
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD
SMD-Präzisionspinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
16 g
Spitzenform:
Abgerundet
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Spitzen-Länge:
13 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Backenbreite:
3.5 mm
Typ:
58 SA
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette smd, Bernstein Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 12,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,83*
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 14,86*
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 17,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.