| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78730 Herst.-Nr.: 020306Z33-50 EAN/GTIN: 4016138817508 |
| |
|
| | |
| Features: (L x B) 160 mm x 100 mm
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Breite: | 100 mm | Typ: | 020306Z33-50 | Materialstärke: | 1.5 mm | Produkt-Art: | Basismaterial | Ausführung: | zweiseitig | Fotobeschichtung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurocard, Bungard, FR4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,18* | € 74,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,70* | € 74,42* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,99* | € 144,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|