Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PD2115G Gerätefuß selbstklebend, rund Grau (Ø x H) 11.1mm x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79101
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     PD2115G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Features:
geräuschdämpfend und vibrationsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
11.1 mm
Typ:
PD2115G
Material:
Polyurethan
Besonderheiten:
selbstklebend + rund
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Gerätefuß
Produkt-Art:
Gerätefuß
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, toolcraft gehäusefüsse, gehäuse, zubehör, TOOLCRAFT, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
304
50
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0852*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,1037*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0872*
€ 0,1038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.