Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PD2079C Gerätefuß selbstklebend, rund Transparent (Ø x H) 7.9mm x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79142
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     PD2079C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Features:
geräuschdämpfend und vibrationsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Farbe:
transparent
Durchmesser:
7.9 mm
Typ:
PD2079C
Material:
Polyurethan
Besonderheiten:
selbstklebend + rund
Herstellerfarbe:
Transparent
Kategorie:
Gerätefuß
Produkt-Art:
Gerätefuß
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, gehäusefuß, 02050001667335, TOOLCRAFT, Gummifuß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0434*
2 Tage
1606
100
Frei Haus
ab € 0,0206*
€ 0,0499*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,0441
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.