Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PD2008SW Gerätefuß selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 8mm x 2.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79145
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     PD2008SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Features:
geräuschdämpfend und vibrationsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
2.2 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
8 mm
Typ:
PD2008SW
Material:
Polyurethan
Besonderheiten:
selbstklebend + rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gerätefuß
Produkt-Art:
Gerätefuß
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, toolcraft gehäusefüsse, gehäuse, zubehör, TOOLCRAFT, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0426*
1 Tag
1228
100
Frei Haus
ab € 0,0206*
€ 0,0498*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,0478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,0438
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.