Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 51590291519620LF Leiterplattensteckverbinder Gesamtpolzahl 15 Anzahl Reihen 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W792071
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     51590291519620LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kunststoffgehäuse
Leiterplattensteckverbinder

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
31.1 mm
Länge:
14.8 mm
Breite:
95 mm
Herst.-Teilenr.:
51590291519620LF
DIN-Bauform:
H15
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Schnellanschluss
RM:
5.08 mm
Gesamtpolzahl:
15
Kontaktoberfläche:
versilbert
Belegung:
(z+d)
Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Leiterplattensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,02*
1 Tag
102
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 12,50*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 15,53*
€ 22,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.